Motion
GRC-075
Raccord rigide à pince - Série GRC, acier, alésage - Côté 1 : 0.7500 po, alésage - Côté 2 : 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI10496844
N° MFRGRC-075
Prix25.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série GRC, acier, alésage - Côté 1 : 0.7500 po, alésage - Côté 2 : 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI10496844
N° MFRGRC-075
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
Prix25.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.7500 po
  • Alésage - Côté 2
    0.7500 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Longueur de l’accouplement
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Longueur totale
    2.0000 po
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    5/16-18
  • Poids
    0.725 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier
  • Type de couplage
    Vis de fixation monopièce
  • Numéro CUP du fabricant
    044861054741
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier
  • Série
    GRC
  • Matériau de la vis de fixation
    Acier
  • CUP_NON
    044861054741

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD À VIS DE BLOCAGE DE GRC-075 3/4 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR,
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon