Motion
GRC-125-KW
Raccord rigide à pince - Série GRC, acier, alésage - Côté 1 : 1.2500 po, alésage - Côté 2 : 1.2500 po
N° D’ARTICLE MI10496853
N° MFRGRC-125-KW
Prix91.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série GRC, acier, alésage - Côté 1 : 1.2500 po, alésage - Côté 2 : 1.2500 po
N° D’ARTICLE MI10496853
N° MFRGRC-125-KW

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix91.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.2500 po
  • Alésage - Côté 2
    1.2500 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Longueur de l’accouplement
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Poids
    3.003923 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier
  • Type de couplage
    Vis de fixation monopièce
  • Numéro CUP du fabricant
    044861054840
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier
  • Série
    GRC
  • Matériau de la vis de fixation
    Acier
  • CUP_NON
    044861054840

Aperçu

Description du fabricant
GRC-125-KW VIS DE RÉGLAGE DE 1 1/4 PO DI KW