Motion
GSC-187-SS
Collier d’arbre de vis de fixation monopièce - Série GSC - Solide, acier inoxydable, 1.8750 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI10496924
N° MFRGSC-187-SS
Prix120.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier d’arbre de vis de fixation monopièce - Série GSC - Solide, acier inoxydable, 1.8750 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI10496924
N° MFRGSC-187-SS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix120.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.8750 po
  • Poids
    0.758168 lb

Détails

  • Construction
    Solide
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    044861634325
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861634325

Aperçu

Description du fabricant
GSC-187-SS COLLIER DE VIS DE FIXATION DE 1 7/8 PO,