Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-24
- Poids du tuyau74.00 lb/pi
- Longueur100.00 pi
- Rayon de courbure minimum4.53 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1-1/2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.94 po
- Valeur nominale d’aspiration28 po mercure
- Épaisseur du mur6 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement600 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesCame et rainure, mamelon combiné
- ConstructionExtrudé
- Matériau de recouvrement de tuyauNitrile
- Matériau de renforcement du tuyauTextile synthétique haute résistance avec fil hélicoïdal et fil de cuivre antistatique
- Type de tuyauPétrole
- Matériau du tube intérieurNitrile
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantEHP519-24-100
- Numéro CUP du fabricant639789344823
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie EHP519
- Matériau du tubeNitrile
- Applications typiquesAspiration et décharge de pétrole.
- CUP_NON639789344823
- Pression de service150 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité