Motion
EHP519-64-100
Tuyau industriel Tuyau industriel - 4 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, type d’aspiration et de décharge de pétrole, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc nitrile, longueur de 100.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497206
N° MFREHP519-64-100
Prix35.02 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel Tuyau industriel - 4 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, type d’aspiration et de décharge de pétrole, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc nitrile, longueur de 100.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497206
N° MFREHP519-64-100
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
Prix35.02 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -64
  • Poids du tuyau
    272.00 lb/pi
  • Longueur
    100.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    13.39 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    4.5999 po
  • Valeur nominale d’aspiration
    28 po mercure
  • Épaisseur du mur
    0.29925 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    600 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    Came et rainure, mamelon combiné
  • Construction
    Extrudé
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc nitrile
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Nitrile
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Textile synthétique haute résistance avec fil hélicoïdal et fil de cuivre antistatique
  • Type de tuyau
    Aspiration et décharge de pétrole
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EHP519-64-100
  • Numéro CUP du fabricant
    639789344861
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Série
    Série EHP519
  • Matériau du tube
    Caoutchouc nitrile
  • Applications typiques
    Aspiration et décharge de pétrole.
  • CUP_NON
    639789344861
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
EHP519-64-100 150 PSI ID 4.00
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité