Motion
EHP522-48-100 300 PSI ID 3.00

BOSTON IND (DANFOSS)
EHP522-48-100 300 PSI 3.00 ID

Tuyau de pétrole industriel série Eaton EHP522 ; pétrole lourd/pétrole S&D
N° D’ARTICLE MI10497209
N° MFREHP522-48-100 300 PSI 3.00 ID
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON IND (DANFOSS)
EHP522-48-100 300 PSI 3.00 ID

Tuyau de pétrole industriel série Eaton EHP522 ; pétrole lourd/pétrole S&D
N° D’ARTICLE MI10497209
N° MFREHP522-48-100 300 PSI 3.00 ID
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -48
  • Poids du tuyau
    219.00 lb/pi
  • Longueur
    100.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    11.81 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    3.62 po
  • Valeur nominale d’aspiration
    25 po mercure
  • Épaisseur du mur
    0.31 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    900 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    Came et rainure, mamelon combiné
  • Construction
    Extrudé
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Textile synthétique haute résistance avec fil hélicoïdal et fil de cuivre antistatique
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EHP522-48-100
  • Numéro CUP du fabricant
    639789348036
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -31 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série EHP522
  • Normes respectées
    RMA Classe A
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Applications typiques
    Aspiration et décharge de pétrole haute pression.
  • CUP_NON
    639789348036
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
EHP522-48-100 300 PSI ID 3.00
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité