Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-40
- Poids du tuyau141.00 lb/pi
- Longueur100.00 pi
- Rayon de courbure minimum11.02 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre2-1/2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre2.97 po
- Épaisseur du mur0.42 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement435 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesCame et rainure, mamelon combiné
- ConstructionExtrudé
- Matériau du couvercleCaoutchouc nitrile
- Matériau de recouvrement de tuyauNitrile
- Matériau de renforcement du tuyauTissu synthétique haute résistance et fil d’hélice en acier
- Type de tuyauAspiration et décharge de pétrole
- Matériau du tube intérieurMélange de caoutchouc naturel et synthétique
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantEHW150-40-100
- Numéro CUP du fabricant815628029193
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale158 °F
- Température de fonctionnement min.-13 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie EHW150
- Matériau du tubeMélange de caoutchouc synthétique/naturel
- Applications typiquesAspiration et décharge d’eau dans les services industriels et de construction.
- CUP_NON815628029193
- Pression de service145 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité