Motion
H034632-100 JAUNE 4 2 100

BOSTON IND (DANFOSS)
H034632-100 YEL 4 2 100

Tuyau industriel Eaton série H0346 chimique;décharge chimique léopard
N° D’ARTICLE MI10497283
N° MFRH034632-100 YEL 4 2 100
Price$35.00/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON IND (DANFOSS)
H034632-100 YEL 4 2 100

Tuyau industriel Eaton série H0346 chimique;décharge chimique léopard
N° D’ARTICLE MI10497283
N° MFRH034632-100 YEL 4 2 100
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
Price$35.00/ft

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -32
  • Poids du tuyau
    150.00 lb/pi
  • Longueur
    100.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    9 po
  • Nominal Hose Inner Diameter  
    2 po
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    2.75 po
  • Épaisseur du mur
    0.375 po

Details

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    600 psi
  • Couleur
    Jaune
  • Raccords compatibles
    Came et rainure, mamelon combiné, mâle MPT
  • Construction
    Extrudé
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Tissu
  • Type de tuyau
    Flexible chimique
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H034632-100
  • Numéro CUP du fabricant
    639789270160
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -45 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H0346
  • Matériau du tube
    EPDM
  • Applications typiques
    Décharge d’acide.
  • CUP_NON
    639789270160
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
H034632-100 JAUNE 4 2 100
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif