Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-24
- Poids du tuyau89.00 lb/pi
- Longueur100.00 pi
- Rayon de courbure minimum4 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1-1/2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre2.13 po
- Valeur nominale d’aspiration28 po mercure
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement1200 psi
- CouleurViolet
- Raccords compatiblesCame et rainure, mamelon combiné, mâle NPT
- ConstructionExtrudé
- Matériau de recouvrement de tuyauEPDM
- Matériau de renforcement du tuyauTissu et fil métallique
- Type de tuyauFlexible chimique
- Matériau du tube intérieurUHMW-PE
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH059924-100
- Numéro CUP du fabricant639789274267
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie H0599
- Normes respectéesSAE J1942/1|USCG|NMMA
- Matériau du tubeUHMW-PE
- Applications typiquesTransfert de produits chimiques.
- CUP_NON639789274267
- Pression de service300 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité