Motion
H11516-300R ROUGE 2 1 300

BOSTON IND (DANFOSS)
H11516-300R RED 2 1 300

Flexible industriel pneumatique et polyvalent série Eaton H115 ; Performer II
N° D’ARTICLE MI10497418
N° MFRH11516-300R RED 2 1 300
Prix8.66 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON IND (DANFOSS)
H11516-300R RED 2 1 300

Flexible industriel pneumatique et polyvalent série Eaton H115 ; Performer II
N° D’ARTICLE MI10497418
N° MFRH11516-300R RED 2 1 300
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
Prix8.66 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -16
  • Poids du tuyau
    186.00 lb/pi
  • Longueur
    300.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    7.25 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.44 po
  • Épaisseur du mur
    0.22 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    1000 psi
  • Couleur
    Rouge
  • Raccords compatibles
    U, Z, 430 U
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Nitrile de vinyle
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Polyester
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H11516-300R
  • Numéro CUP du fabricant
    725975011171
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H115
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • Applications typiques
    Air et usages multiples.
  • CUP_NON
    725975011171
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
H11516-300R ROUGE 2 1 300
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité