Motion
H11524
Tuyau industriel Tuyau industriel - 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 225 psi, type pneumatique et polyvalent, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc nitrile, longueur de 50.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497421
N° MFRH11524
Prix14.89 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel Tuyau industriel - 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 225 psi, type pneumatique et polyvalent, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc nitrile, longueur de 50.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497421
N° MFRH11524
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
Prix14.89 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -24
  • Poids du tuyau
    53.00 lb/pi
  • Longueur
    50.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    10 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2 po
  • Épaisseur du mur
    0.25 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    900 psi
  • Couleur
    Rouge
  • Raccords compatibles
    U, Z, 430 U
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc nitrile
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Nitrile de vinyle
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Polyester
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H11524
  • Numéro CUP du fabricant
    725975011201
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Série
    Série H115
  • Matériau du tube
    Caoutchouc nitrile
  • Applications typiques
    Air et usages multiples.
  • CUP_NON
    725975011201
  • Pression de service
    225 psi

Aperçu

Description du fabricant
H11524 ROUGE 2 1 1/2 50
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité