Motion
H28516-200R
Tuyau industriel Tuyau industriel - 1 po de diamètre intérieur, pression de service de 125 psi, type de tuyau pour aliments et boissons, matériau de tube en PVC, matériau de couvercle en PVC, longueur de 200.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497550
N° MFRH28516-200R
Prix2.65 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel Tuyau industriel - 1 po de diamètre intérieur, pression de service de 125 psi, type de tuyau pour aliments et boissons, matériau de tube en PVC, matériau de couvercle en PVC, longueur de 200.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497550
N° MFRH28516-200R
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
Prix2.65 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -16
  • Poids du tuyau
    64.00 lb/pi
  • Longueur
    200.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    3.5 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.313 po
  • Épaisseur du mur
    0.1565 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Pression d’éclatement
    500 psi
  • Couleur
    Effacer
  • Construction
    Extrudé
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fibre
  • Type de tuyau
    Tuyau pour aliments et boissons
  • Matériau du tube intérieur
    Chlorure de polyvinyle (PVC)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H28516-200R
  • Numéro CUP du fabricant
    725975738900
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Température de fonctionnement min.
    15 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Série
    Série H285
  • Normes respectées
    Approuvé par la FDA
  • Matériau du tube
    PVC
  • Applications typiques
    Pour la distribution d’aliments et de boissons, la fabrication d’aliments en poudre, les conduites d’eau et de cale, le tuyau de lavage, le service d’air et d’eau sur site et la pulvérisation et le transport d’engrais et de pesticides.
  • CUP_NON
    725975738900
  • Pression de service
    125 psi

Aperçu

Description du fabricant
H28516-200R CLR 1 1 200
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité