Motion
H34508-100
Tuyau industriel Tuyau industriel - 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 3000 psi, type d’eau, matériau de tube en nitrile, longueur de 100.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497562
N° MFRH34508-100
Prix6.62 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel Tuyau industriel - 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 3000 psi, type d’eau, matériau de tube en nitrile, longueur de 100.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497562
N° MFRH34508-100
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
Prix6.62 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -8
  • Poids du tuyau
    28.00 lb/pi
  • Longueur
    100.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    3.5 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.78 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    12000 psi
  • Couleur
    Bleu
  • Raccords compatibles
    TTC, Z
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Nitrile de vinyle
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de tuyau
    Eau
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H34508-100
  • Numéro CUP du fabricant
    725975574638
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H345
  • Normes respectées
    Approuvé MSHA
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • Applications typiques
    Hydraulique, lavage à pression.
  • CUP_NON
    725975574638
  • Pression de service
    3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
H34508-100
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité