Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-32
- Poids du tuyau206.00 lb/pi
- Longueur100.00 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre2.66 po
- Épaisseur du mur0.33 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement600 psi
- CouleurJaune
- Raccords compatiblesU, Z, bossage, joint de mise à la terre, marteau pneumatique, Air king, déconnexion rapide
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc chloroprène
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Type de tuyauAir et usages multiples
- Matériau du tube intérieurNitrile
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH600832-100
- Numéro CUP du fabricant639789265869
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie H6008
- Normes respectéesApprouvé MSHA
- Matériau du tubeNitrile
- Applications typiquesAir et usages multiples.
- CUP_NON639789265869
- Pression de service600 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité