Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-4
- Poids du tuyau60.00 lb/pi
- Longueur500.00 pi
- Rayon de courbure minimum3 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.61 po
- Épaisseur du mur0.164 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement1750 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesAccouplements mâles de la série U, Swage ou Crimp
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauTextile
- Type de tuyauGaz de pétrole liquéfié
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH90004-500R
- Numéro CUP du fabricant639789262202
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie H900
- Normes respectéesRMA Classe A
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Applications typiquesGPL
- CUP_NON639789262202
- Pression de service350 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité