Motion
H90006-500R
Tuyau industriel Tuyau industriel - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 350 psi, type gaz de pétrole liquéfié, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc nitrile, longueur de 500.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497610
N° MFRH90006-500R
Prix4.85 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel Tuyau industriel - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 350 psi, type gaz de pétrole liquéfié, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc nitrile, longueur de 500.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497610
N° MFRH90006-500R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.85 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -6
  • Poids du tuyau
    85.00 lb/pi
  • Longueur
    500.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    4.5 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.75 po
  • Épaisseur du mur
    0.17 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    1750 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    Accouplements mâles de la série U, Swage ou Crimp
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc nitrile
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Textile
  • Type de tuyau
    Gaz de pétrole liquéfié
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H90006-500R
  • Numéro CUP du fabricant
    639789262219
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Série
    Série H900
  • Normes respectées
    RMA Classe A
  • Matériau du tube
    Caoutchouc nitrile
  • Applications typiques
    GPL
  • CUP_NON
    639789262219
  • Pression de service
    350 psi

Aperçu

Description du fabricant
H90006-500R NOIR 1 3/8 500
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité