Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-16
- Poids du tuyau135.00 lb/pi
- Longueur150.00 pi
- Rayon de courbure minimum12 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.56 po
- Épaisseur du mur0.2815 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement2500 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesCame et rainure, mamelon combiné
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyéthylène chloré
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Type de tuyauSpécialité - Construction routière
- Matériau du tube intérieurNitrile
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH960316-150
- Numéro CUP du fabricant639789269850
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale350 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie H9603
- Normes respectéesRMA Classe A
- Matériau du tubeNitrile
- Applications typiquesTransfert de pétrole.
- CUP_NON639789269850
- Pression de service250 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité