Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-48
- Poids du tuyau3.60 lb/pi
- Longueur50.00 pi
- Rayon de courbure minimum9.5 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre4 po
- Épaisseur du mur1 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement1800 psi
- CouleurNoir
- ConstructionTresse 3
- Matériau de recouvrement de tuyauNitrile
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Type de tuyauAir et usages multiples
- Matériau du tube intérieurNitrile
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH962148
- Numéro CUP du fabricant639789274564
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie H9621
- Matériau du tubeNitrile
- Applications typiquesAir et usages multiples.
- CUP_NON639789274564
- Pression de service450 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité