Motion
H962148-100 NOIR 2 3 100

BOSTON IND (DANFOSS)
H962148-100 BLK 2 3 100

Flexible industriel à air et usages multiples série Eaton H9621 ; Prise jaune bouldog
N° D’ARTICLE MI10497637
N° MFRH962148-100 BLK 2 3 100
Prix86.38 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON IND (DANFOSS)
H962148-100 BLK 2 3 100

Flexible industriel à air et usages multiples série Eaton H9621 ; Prise jaune bouldog
N° D’ARTICLE MI10497637
N° MFRH962148-100 BLK 2 3 100
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
Prix86.38 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -48
  • Poids du tuyau
    3828.00 lb/pi
  • Longueur
    100.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    9.5 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    4 po
  • Épaisseur du mur
    1 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    1800 psi
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    Tresse 3
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Nitrile
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H962148-100
  • Numéro CUP du fabricant
    639789277374
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H9621
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • Applications typiques
    Air et usages multiples.
  • CUP_NON
    639789277374
  • Pression de service
    450 psi

Aperçu

Description du fabricant
H962148-100 NOIR 2 3 100
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité