Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-4
- Poids du tuyau75.00 lb/pi
- Longueur500.00 pi
- Rayon de courbure minimum16 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.59 po
- Épaisseur du mur0.345 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement1100 psi
- CouleurRouge
- Raccords compatiblesSérie U, Série Z, TTC, déconnexion rapide
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Matériau de recouvrement de tuyauNitrile de vinyle
- Matériau de renforcement du tuyauPolyester
- Type de tuyauAir et usages multiples
- Matériau du tube intérieurNitrile
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH994904-500R
- Numéro CUP du fabricant639789262110
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie H9949
- Matériau du tubeNitrile
- Applications typiquesAir et usages multiples.
- CUP_NON639789262110
- Pression de service275 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité