Motion
H994916-300R ROUGE 2 1 300

BOSTON IND (DANFOSS)
H994916-300R RED 2 1 300

Flexible industriel à air et usages multiples série Eaton H9949 ; Antichoc
N° D’ARTICLE MI10497649
N° MFRH994916-300R RED 2 1 300
Prix8.54 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON IND (DANFOSS)
H994916-300R RED 2 1 300

Flexible industriel à air et usages multiples série Eaton H9949 ; Antichoc
N° D’ARTICLE MI10497649
N° MFRH994916-300R RED 2 1 300
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
Prix8.54 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -16
  • Poids du tuyau
    192.00 lb/pi
  • Longueur
    300.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    16 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.44 po
  • Épaisseur du mur
    0.219 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    1100 psi
  • Couleur
    Rouge
  • Raccords compatibles
    Série U, Série Z, TTC, déconnexion rapide
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Nitrile de vinyle
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Polyester
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H994916-300R
  • Numéro CUP du fabricant
    639789267962
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H9949
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • Applications typiques
    Air et usages multiples.
  • CUP_NON
    639789267962
  • Pression de service
    275 psi

Aperçu

Description du fabricant
H994916-300R ROUGE 2 1 300
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité