Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre5.1250 po
- Alésage Diamètre1-11/16 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant087796303591
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Type de roulementBalle
- CUP_NON087796303591