Motion
MM20BS47DUH A4026

TIMKEN (FAFNIR)
MM20BS47DUH A4026

Roulement à billes Super Precision - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI10499695
N° MFRMM20BS47DUH A4026
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
MM20BS47DUH A4026

Roulement à billes Super Precision - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI10499695
N° MFRMM20BS47DUH A4026
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    30 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Numéro CUP du fabricant
    087796209596
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796209596

Aperçu

Description du fabricant
MM20BS47DUH A4026 BALLE DE PRÉCISION SUPÉRIEURE B