Motion
ESA-P2B-TRB-1 7/16

TIMKEN
ESA-P2B-TRB-1 7/16

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI10499769
N° MFRESA-P2B-TRB-1 7/16
Prix677.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
ESA-P2B-TRB-1 7/16

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI10499769
N° MFRESA-P2B-TRB-1 7/16
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
Votre prix677.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Largeur de course intérieure
    3
  • Poids
    10.3 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450805575
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge statique radiale
    26000 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact à double lèvre
  • CUP_NON
    883450805575

Aperçu

Description du fabricant
ESA-P2B-TRB-1 7/16 PIL NOIR BRG
  • Auto-alignement angulaire avec flotteur axial