Motion
ESA-P2B-TRB-3 3/16E

TIMKEN
ESA-P2B-TRB-3 3/16E

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 3-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI10499795
N° MFRESA-P2B-TRB-3 3/16E
Prix3,085.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
ESA-P2B-TRB-3 3/16E

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 3-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI10499795
N° MFRESA-P2B-TRB-3 3/16E

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,085.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    3.7500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    10-1/8 à 11-3/4 po
  • Diamètre à l’alésage
    3-3/16 po
  • Global Longueur  
    13.7500 po
  • Poids
    65.9 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450806121
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    883450806121

Aperçu

Description du fabricant
ESA-P2B-TRB-3 3/16E PIL NOIR BRG
  • Auto-alignement angulaire avec flotteur axial
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon