Motion
ESA-P4B-TRB-3 15/16

TIMKEN
ESA-P4B-TRB-3 15/16

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI10499848
N° MFRESA-P4B-TRB-3 15/16
Prix3,570.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
ESA-P4B-TRB-3 15/16

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI10499848
N° MFRESA-P4B-TRB-3 15/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,570.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    4.2500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11 à 13 po
  • Diamètre à l’alésage
    3-15/16 po
  • Global Longueur  
    15.2500 po
  • Global Largeur  
    4.7500 po
  • Poids
    105.7 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450805872
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    883450805872

Aperçu

Description du fabricant
ESA-P4B-TRB-3 15/16 PIL NOIR BRG
  • Auto-alignement angulaire avec flotteur axial