Motion
CSA-TRB-1 15/16

TIMKEN
CSA-TRB-1 15/16

Timken® Unité de cartouche de roulement à rouleaux conique auto-alignable 1-15/16 po
N° D’ARTICLE MI10499938
N° MFRCSA-TRB-1 15/16
Prix812.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
CSA-TRB-1 15/16

Timken® Unité de cartouche de roulement à rouleaux conique auto-alignable 1-15/16 po
N° D’ARTICLE MI10499938
N° MFRCSA-TRB-1 15/16
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
Prix812.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Diamètre de l’arbre
    2-5/16 po
  • Poids
    5.7 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Construction du logement
    Auto-alignement de type E
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    0085706051730
  • Rpm max.
    3050 tr/min
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à rouleaux
  • Capacité de charge statique radiale
    43000 lbf
  • Type de roulement
    Roulement monté
  • CUP_NON
    085706051730

Aperçu

Description du fabricant
CSA-TRB-1 15/16 UNITÉ BRG MONTÉE
  • Auto-alignement angulaire avec flotteur axial