Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage100 mm
- Filetage TailleM110x2
Détails
- Type de produitManchons d’adaptateur
- SérieH
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions techniques pour les applications de convoyeur avec TimkenLa société Timken offre une gamme complète de produits pour les besoins uniques de votre système de convoyeur. Nous pouvons concevoir des solutions personnalisées et des configurations de roulements qui répondent aux exigences et aux défis de vos applications, des solutions d’étanchéité multipoint aux combinaisons de verrouillage, en passant par les déflecteurs et les options de boîtier et de montage. De plus, grâce à notre modèle d’assemblage sur commande, nous pouvons construire votre roulement monté plus rapidement, ce qui nous permet de réagir rapidement et de réduire les délais d’approvisionnement.
Voir la circulaire
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Étude de cas sur les ceintures en V avec ruban bleu agrégé TimkenUne entreprise regroupée a communiqué avec Timken Belts pour lui faire part de ses préoccupations concernant la durée de vie de la courroie sur les plateaux de coupe de ses agitateurs 8 . Chaque écran de l’agitateur utilisait 4-8 des courroies du concurrent.
Afficher l’étude de cas
Roulement à rouleaux sphériques à bloc solide monté sur TimkenLes roulements à rouleaux sphériques Timken à bloc solide sont dotés de boîtiers en acier inoxydable moulé conçus pour résister aux environnements difficiles, de lavage et corrosifs. Ils offrent des options polyvalentes d’étanchéité, de verrouillage de l’arbre et une capacité de désalignement pour les applications exigeantes telles que les industries de la transformation des aliments, de la marine et des eaux usées.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Roulements à billes à montage hygiénique Timken IP69K
Roulements entièrement en acier inoxydable avec indice de protection contre l’eau et la poussière de IP69K sans l’utilisation d’un couvercle d’extrémité pour les applications alimentaires et de boissons.
Roulements à billes à montage hygiénique Timken
Les roulements à billes hygiéniques Timken améliorent la sécurité alimentaire et la disponibilité avec des boîtiers en acier inoxydable résistant à la corrosion ou des boîtiers thermodurcissables à détection optique. Conçus pour les lavages agressifs, ils sont dotés d’un nettoyage facile, d’une lubrification de qualité alimentaire et d’une conception hygiénique acceptée par l’USDA.