Motion
CK36T607S

TIMKEN
CK36T607S

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 6-7/16 de diamètre compatible, 11.6300 de diamètre extérieur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10500401
N° MFRCK36T607S
Prix1,726.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
CK36T607S

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 6-7/16 de diamètre compatible, 11.6300 de diamètre extérieur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10500401
N° MFRCK36T607S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,726.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6-7/16 po
  • Alésage compatible Diamètre  
    6-7/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    11.6300 po
  • Largeur totale
    1.6700 po
  • Taille de l’arbre
    6-7/16 po
  • Poids
    12.142 lb
  • Largeur
    1.6700 po, 42.40 mm

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450511698
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Type de joint
    Joint en T
  • CUP_NON
    883450511698

Aperçu

Description du fabricant
CK36T607S ROULEAU ACCÉLÉRÉ BRG
  • Fabriqués en acier traité à l’oxyde noir pour une protection améliorée contre la corrosion, ces boulons sont équipés d’un raccord graisseur pour remplir la cavité du couvercle de graisse pour une barrière supplémentaire.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon