Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1 po
- Anneau intérieur Largeur0.8440 po
- Anneau extérieur Largeur0.5910 po
- Extérieur Diamètre2.0472 po
- Largeur totale0.8438 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type de roulementLarge roulement à anneau intérieur
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageNylon
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique3150
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale3450 lbf
- Capacité de charge statique radiale1560 lbf
- Relubrifiablenon
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue PRB
- CUP_NON87796288621