Spécifications
Dimensions
- Poids177 g
Détails
- Type d’actionneurBouton-poussoir
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Nombre de Ports5
Aperçu
- Fluide : air, gaz inerte
- Pression de fonctionnement : 015 à 07MPa
- Température ambiante et du liquide : -5° à 60°C (sans gel)
- Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 06
- Taille du port : vanne principale Rc(PT) 1/8, vanne pilote (EXH) M5x08