Motion
TFP1394JA BT50

KRAFT POWER
TFP1394JA BT50

Raccord produit - Taille : 19, 565 mm de diamètre extérieur, 200 hp max, 1800 tr/min max, Type de remplissage : sans retard, montage de raccord élastomère, série CKRG
N° D’ARTICLE MI10528445
N° MFRTFP1394JA BT50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KRAFT POWER
TFP1394JA BT50

Raccord produit - Taille : 19, 565 mm de diamètre extérieur, 200 hp max, 1800 tr/min max, Type de remplissage : sans retard, montage de raccord élastomère, série CKRG
N° D’ARTICLE MI10528445
N° MFRTFP1394JA BT50
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du raccord
    565 mm
  • Code de taille du raccord produit
    19

Détails

  • Type de remplissage
    Sans retard
  • Type de liquide
    Huile
  • Puissance maximale
    200 hp
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de montage
    Accouplement élastomère
  • Série
    CKRG

Aperçu

Description du fabricant
19CKRG RACCORD PRODUIT REMPLI FIXE 150 T