Motion
TFP1223 1229B

KRAFT POWER
TFP1223 1229B

Raccord produit - Taille : 13, 398 mm de diamètre extérieur, 60 hp max, 1800 tr/min max, Type de remplissage : sans délai, montage sur poulie, série KSD
N° D’ARTICLE MI10528578
N° MFRTFP1223 1229B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KRAFT POWER
TFP1223 1229B

Raccord produit - Taille : 13, 398 mm de diamètre extérieur, 60 hp max, 1800 tr/min max, Type de remplissage : sans délai, montage sur poulie, série KSD
N° D’ARTICLE MI10528578
N° MFRTFP1223 1229B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    E
  • Diamètre extérieur du raccord
    398 mm
  • Code de taille du raccord produit
    13

Détails

  • Type de douille
    QD
  • Type de remplissage
    Sans retard
  • Type de liquide
    Huile
  • Puissance maximale
    60 hp
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de montage
    Poulie
  • Série
    KSD

Aperçu

Description du fabricant
13KSD-QD-E RACCORD PRODUIT REMPLI FIXE 5