Motion
TFP1310J 2335A

KRAFT POWER
TFP1310J 2335A

Raccord produit - Taille : 15, 460 mm de diamètre extérieur, 100 hp max, 1800 tr/min max, Type de remplissage : sans délai, montage sur poulie, série KSD
N° D’ARTICLE MI10528580
N° MFRTFP1310J 2335A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KRAFT POWER
TFP1310J 2335A

Raccord produit - Taille : 15, 460 mm de diamètre extérieur, 100 hp max, 1800 tr/min max, Type de remplissage : sans délai, montage sur poulie, série KSD
N° D’ARTICLE MI10528580
N° MFRTFP1310J 2335A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    F
  • Diamètre extérieur du raccord
    460 mm
  • Code de taille du raccord produit
    15

Détails

  • Type de douille
    QD
  • Type de remplissage
    Sans retard
  • Type de liquide
    Huile
  • Puissance maximale
    100 hp
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de montage
    Poulie
  • Série
    KSD

Aperçu

Description du fabricant
15KSD-QD-F RACCORD PRODUIT REMPLI FIXE 7