Motion
7M775-2
Courroie PolyFlex® 89032775 Polyflex – taille 7M , 2 sections, 30.30 po de longueur extérieure, largeur de nervure de 0.2813 po, largeur supérieure de 0.2813 po, longueur effective de 30.51 po
N° D’ARTICLE MI10543909
N° MFR7M775-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie PolyFlex® 89032775 Polyflex – taille 7M , 2 sections, 30.30 po de longueur extérieure, largeur de nervure de 0.2813 po, largeur supérieure de 0.2813 po, longueur effective de 30.51 po
N° D’ARTICLE MI10543909
N° MFR7M775-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur effective
    30.51 po
  • Longueur extérieure
    30.30 po
  • Largeur de nervure
    0.2813 po
  • Taille de la section
    7M
  • Largeur supérieure
    0.2813 po
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8903-2775
  • Numéro CUP du fabricant
    072053726992
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de sections
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +180 °F
  • Numéro de transaction
    7M775-2

Aperçu

Description du fabricant
POLYFLEX 7M775-2
  • L’angle de 60 permet un meilleur soutien de la section de traction et une distribution de charge plus uniforme
  • La liberté de conception et les économies d’espace qui ne sont pas possibles avec les courroies de construction en caoutchouc conventionnelles
  • L’endos côtelé offre une plus grande stabilité latérale et soulage la contrainte de flexion
  • Le polyuréthane est extrêmement résistant à la chaleur, aux produits chimiques et à l’huile
  • Faible coût d’entretien, car la courroie nécessite moins de retensionnement
  • Améliore l’adhérence aux cordons de traction
  • Longue durée de vie de la courroie sur les entraînements compacts.