Motion
7100-9333
Accouplement MegaCrimp®
N° D’ARTICLE MI10544947
N° MFR7100-9333
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement MegaCrimp®
N° D’ARTICLE MI10544947
N° MFR7100-9333
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
G25720-0812X 8G-12FDHORX XBULK
  • L’une des causes les plus courantes de fuites hydrauliques est un écrou ou un siège d’accouplement fissuré en raison d’un serrage excessif par un travailleur à bras fort. Gates a mis au point une solution - La technologie de couple complet d’écrous de scellement de scellement est maintenant disponible sur les accouplements Gates MegaCrimp® et GlobalSpiral®.
  • Les accouplements MegaCrimp® établissent une nouvelle norme pour les accouplements hydrauliques. L'insert unique en « C » assure un sertissage concentrique « sans suintement » pour garder l'équipement et l'environnement propres.
  • Dépassement d’un million de cycles d’impulsion pendant les essais de conception
  • Les raccords MegaCrimp® vous offrent un joint étanche si innovant qu’il est breveté. C’est ce qui se trouve à l’intérieur du couplage MegaCrimp® qui le rend si performant que l’insert « C ». Cet insert en « C » permet une utilisation avec différentes constructions et épaisseurs de mur. De plus, l'insert en « C » assure une distribution uniforme des forces de sertissage pour former un joint concentrique. Cela simplifie vos exigences en matière d’inventaire, car une taille unique peut accueillir de nombreux diamètres extérieurs de tuyaux différents, sur les tuyaux à un et deux fils. En prime, les accouplements MegaCrimp® sont des accouplements de performance entièrement qualifiés.