Spécifications
Dimensions
- Poids0.18 lb
Aperçu
- L’une des causes les plus courantes de fuites hydrauliques est un écrou ou un siège d’accouplement fissuré en raison d’un serrage excessif par un travailleur à bras fort. Gates a mis au point une solution - La technologie de couple complet d’écrous de scellement de scellement est maintenant disponible sur les accouplements Gates MegaCrimp® et GlobalSpiral®.
- Les accouplements MegaCrimp® établissent une nouvelle norme pour les accouplements hydrauliques. L'insert unique en « C » assure un sertissage concentrique « sans suintement » pour garder l'équipement et l'environnement propres.
- Dépassement d’un million de cycles d’impulsion pendant les essais de conception
- Les raccords MegaCrimp® vous offrent un joint étanche si innovant qu’il est breveté. C’est ce qui se trouve à l’intérieur du couplage MegaCrimp® qui le rend si performant que l’insert « C ». Cet insert en « C » permet une utilisation avec différentes constructions et épaisseurs de mur. De plus, l'insert en « C » assure une distribution uniforme des forces de sertissage pour former un joint concentrique. Cela simplifie vos exigences en matière d’inventaire, car une taille unique peut accueillir de nombreux diamètres extérieurs de tuyaux différents, sur les tuyaux à un et deux fils. En prime, les accouplements MegaCrimp® sont des accouplements de performance entièrement qualifiés.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Afficher l’étude de cas
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la brochure
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la circulaire
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.