Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56H
- Dimension C de la longueur totale13.8 po
- Facteur de service1.15
- Couple96.5 pi-lb
- Poids54 lb
Détails
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge81.5 %
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Classe d’isolationF
- Courant maximal admissible9.4 à 10.3A, 18.9A
- Puissance du moteur2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAL
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone1800 tr/min