Motion
2090X-XXXL (12)

HEXARMOR
2090X-XXXL (12)

Tricot Rig Lizard avec trempette Sandy Nitrile Palm et taille d’impact XXXL
N° D’ARTICLE MI10580865
N° MFR2090X-XXXL (12)
Prix36.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
2090X-XXXL (12)

Tricot Rig Lizard avec trempette Sandy Nitrile Palm et taille d’impact XXXL
N° D’ARTICLE MI10580865
N° MFR2090X-XXXL (12)
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
Prix36.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10.5
  • Taille
    XXXL

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Cote d’impact Ansi Isea
    Niveau 1
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Hi Vis, gris
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Tricot
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4X44EP
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Peau sèche ou mouillée
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6116.10.6500
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    13g
  • Matériau de la doublure
    PEHP, mélange de fibre de verre
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    PEHP, mélange de fibre de verre
  • Matériau de la doublure
    PEHP, mélange de fibre de verre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2090X-XXXL (12)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    812013027819
  • Matériel
    PEHP, fibre de verre, nitrile
  • Gamme de produits
    Rig Lizard
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    812013027819

Aperçu

Description du fabricant
2090X-XXXL(12) GANTS
  • Knit: 13-gauge HPPE and glass blend shell provides 360° of ANSI/ISEA cut level A4 protection Coating: Flexible sandy nitrile palm coating provides superior grip and abrasion resistance Back-of-hand IR-X® Impact Exoskeleton™ with high-flex design keeps hands safe from smash and impact hazards; providing workers with ANSI/ISEA 138 Level 1 impact protection Reinforced thumb crotch patch for increased durability Knit wrist helps prevent dirt and debris from entering the glove Launderable