Motion
SEAU SYNXTREME FG-00/460 35LB

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNXTREME FG-00/460 35LB PAIL

Composition du complexe de sulfonate de calcium, qualité NLGI 0 , taille de 35 lb, contenant pour seau, couleur havane, qualité alimentaire, résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI10603725
N° MFRSYNXTREME FG-00/460 35LB PAIL
Prix1,053.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNXTREME FG-00/460 35LB PAIL

Composition du complexe de sulfonate de calcium, qualité NLGI 0 , taille de 35 lb, contenant pour seau, couleur havane, qualité alimentaire, résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI10603725
N° MFRSYNXTREME FG-00/460 35LB PAIL
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
Prix1,053.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Grade NLGI
    0

Détails

  • Type de base
    Sulfonate de calcium
  • Certification
    ISO
  • Couleur
    Havane
  • Composition
    Complexe de sulfonate de calcium
  • Type de contenant
    Seau
  • Point de chute
    505 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Température de fonctionnement maximale
    500 °F
  • Température de fonctionnement min.
    450 °F
  • Série
    SYNXTREME FG/460
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE L0324-035 SEAU FG-00/460 35LB