Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central3/8 po
- Disque Diamètre5 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifDisque
- ApplicationFinition
- Couleur du disqueBrun
- FlexibleOui
- GradeTrès grossière
- Comprend le trou centralTrou central inclus
- Quantité de colis du fabricant10.000
- Numéro de stock du fabricant07R500
- Numéro CUP du fabricant662980761465
- Rpm max.11000 tr/min
- Type de montageCoussinets d’appui
- Quantité du colis10.000
- CUP_NON662980761465
Aperçu
- La construction non tissée sera conforme à la pièce à usiner.; Produit une finition brossée uniforme sur les surfaces métalliques; Travaux de finition; Pour produire un motif de rayures fines; Décapage de la peinture; Nettoyage de la surface; À utiliser avec les tampons d’appui Walter QUICK STEP; Pour utilisation sur : Aluminium, Acier inoxydable, Acier;