Motion
17-200-12

RPB Safety
17-200-12

Respirateur T200 avec capuchon T-Link, ensemble conduit d’air/harnais de tête
N° D’ARTICLE MI10605130
N° MFR17-200-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RPB Safety
17-200-12

Respirateur T200 avec capuchon T-Link, ensemble conduit d’air/harnais de tête
N° D’ARTICLE MI10605130
N° MFR17-200-12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle
  • Poids
    0.71 lb

Détails

  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    9020.00.6000
  • Matériau du harnais
    Tychem
  • Type de harnais
    Raccord desserré
  • Matériau de la lentille
    PETG
  • Numéro de stock du fabricant
    17-200-12
  • Numéro CUP du fabricant
    814768028493
  • Comp. Papr ou sar.
    PAPR
  • Gamme de produits
    Pièce de rechange
  • Compatibilité de la série/du système
    T200
  • Normes respectées
    ISO9001, NIOSH, ANSI S3.19, Z87
  • Type de fenêtre
    Lentille

Aperçu

Description du fabricant
17-200-12 T200 HAUBANS ET CAPUCHON À MAILLONS EN T
  • L’option d’étanchéité faciale permet l’accès aux oreilles pour une utilisation facile avec les stéthoscopes./ Lentille mobile et positionnement du conduit d’air pour s’adapter aux caractéristiques faciales, aux aides optiques et aux loupes./ APF 1000+/Plusieurs styles de hotte Tychem disponibles/Couvre-tube respiratoire Tychem® disponible pour augmenter la durée de vie et la nettoyabilité du tube respiratoire./ Grande fenêtre de visionnement pour une vision exceptionnelle vers le bas et périphérique permettant la communication verbale et non verbale./Des lentilles détachables en option sont disponibles pour protéger la lentille de la visière./ Système de suspension de tête démontable et capot jetable./ Le tube respiratoire se fixe facilement au respirateur et pivote pour éliminer les enchevêtrements. L’emplacement centralisé assure une répartition uniforme du poids./ Le système de suspension de tête personnalisable comprend un cliquet réglable à l’arrière et des sangles par-dessus la tête pour permettre un ajustement sûr et personnalisé./ Toutes les pièces peuvent être achetées individuellement pour faciliter l’entretien et l’entretien.