Spécifications
Dimensions
- Taille de l’enclume2 po allongé
- Soufflages par minute1250
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Taille de l’entrée0.2500 po
- Taille minimale du tuyau3/8 po
- Hauteur totale7.2 po
- Longueur totale9.5 po
- Largeur totale2.7 po
- Poids de l’outil4.3 lb
- Couple75 pi-lb
Détails
- Consommation d'air5 pcm
- Entrée d'air1/4 NPT
- Pression d’air90 psi
- Type d’échappementBas
- Matériau de la poignéeComposite
- Style de poignéePistolet
- Type de poignéePoignée pistolet
- Numéro CUP du fabricant663023127828
- Vitesse maximale11000 tr/min
- Types de produitsClé à chocs pneumatique à couple limité
- Couple inverse780 pi-lb
- SérieClé à chocs à couple limité 2135QTL-2
- CUP_NON663023127828
Aperçu
- Bien que la 2135QTL-2 limite la puissance en marche avant, elle ne déçoit pas en marche arrière. Cet outil avancé fournit tout le couple dont vous avez besoin et aucun du couple que vous n’avez pas.
- DURABILITÉ : Service après service, cette clé à chocs à couple limité est conçue pour résister. Il a été prouvé qu’il est robuste et fait pour durer malgré tout le VRAI TRAVAIL qui se présente à lui.
- COMMODITÉ : Facile à utiliser est un euphémisme. Le 2135QTL-2 de conception ergonomique est léger, silencieux et un pro pour remettre rapidement les écrous de roue sur les voitures et les camions.
- Couple avant limité : empêche le serrage excessif des écrous de roue et minimise le risque d’endommager les roues
- Couple inverse maximal : 780 pi-lb pour enlever facilement les écrous coincés
- Mécanisme d’impact avancé : 3X fois plus durable que nos clés à chocs à limitation de couple précédentes
- Boîtier résistant aux produits chimiques : protège contre l’exposition aux liquides d’atelier
- Boîtier de marteau en aluminium doublé d’acier : protège les composants intérieurs sans ajouter de poids
- Conception efficace : atteint 75 pi-lb en seulement 2–3 secondes
- Fonctionnement silencieux : réduit sensiblement les niveaux de bruit dans le garage
- Léger : ne pèse que 4.3 lb pour aider à réduire la fatigue lors d’une utilisation répétée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire