Motion
D60IT
Séchoir à air réfrigéré - 35 scfm @ 60 Hz Capacité de débit d’air, 203 psi max., 1 phase, 115 V c.a., 60 Hz, 1/2 NPT Port, R 134.a Réfrigérant
N° D’ARTICLE MI10614888
N° MFRD60IT
Prix6,556.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séchoir à air réfrigéré - 35 scfm @ 60 Hz Capacité de débit d’air, 203 psi max., 1 phase, 115 V c.a., 60 Hz, 1/2 NPT Port, R 134.a Réfrigérant
N° D’ARTICLE MI10614888
N° MFRD60IT
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
Prix6,556.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    26.000 po
  • Global Longueur  
    20.000 po
  • Largeur totale
    15.500 po
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Poids
    86 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Débit d’air maximal
    35 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    203 psi
  • Type de réfrigérant
    R 134.a
  • Point de rosée standard
    50 °F
  • Fréquence d’alimentation
    60 Hz
  • Phase d’approvisionnement
    1
  • Tension d’alimentation
    115 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
D60IT SÉCHEUSES RÉFRIGÉRÉES CYCLABLES 0.42
  • Fournit un point de rosée de pression uniforme
  • Refroidit l’air comprimé par réfrigération mécanique et l’eau condensée est éliminée par une vanne de vidange automatique
  • La conception sans cycle offre un fonctionnement fiable et économique tout en fournissant un air sans humidité
  • Comprend un préfiltre interne
  • Le post-refroidisseur interne permet des températures d’entrée d’air allant jusqu’à 200°F et permet une élimination efficace de l’humidité du système d’air comprimé
  • Comprend un indicateur de performance, un drain de condensat automatique et une crépine d’entrée
  • Ventilateur à vitesse variable breveté
  • Tension : 115V, monophasé 60Hz
  • 203 psi maximum