Motion
6002-2Z

SKF
6002-2Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI10621125
N° MFR6002-2Z
Prix39.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6002-2Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI10621125
N° MFR6002-2Z
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
Prix39.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    ROULEMENT À BILLES À RAINURE PROFONDE 6002-2Z/C3WT
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6002-2Z est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 15 mm, un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 32 mm et une largeur de 9 mm, conçu pour les applications industrielles et automobiles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6002-2Z
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1310 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    640 lbf
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570529883

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES À RAINURE PROFONDE 6002-2Z/C3WT
  • Roulement à billes à rainure profonde