Motion
1AA12FP12
Raccords de tuyau à sertir femelles pour tuyau rigide Aeroquip série 1A
N° D’ARTICLE MI10622901
N° MFR1AA12FP12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir femelles pour tuyau rigide Aeroquip série 1A
N° D’ARTICLE MI10622901
N° MFR1AA12FP12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Hauteur
    1.56 po
  • Taille hexagonale
    1.3125 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.52 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre intérieur
    0.61 po
  • Longueur
    3.71 po
  • Diamètre extérieur
    1.563 po
  • Longueur totale
    3.71 po
  • Poids global
    1.85 lb
  • Taille du filetage
    3/4-14
  • Poids
    1.85 lb
  • Largeur
    1.56 po

Détails

  • Application
    Hydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Utiliser H277 ou H435 en cas de risque de choc électrique
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    2661(–12 à –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 à –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPTF
  • Style de fin 1
    NPTF
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-14
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1AA12FP12
  • Numéro CUP du fabricant
    678146125583
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146125583

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD FEMELLE NPT HYD 1AA12FP12 3/4"
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau