Motion
CVW30V2B6
Moteur de tour de refroidissement - 30 ch, 1755 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 286T , logement TEAO, 60 Hz, base 1775 tr/min
N° D’ARTICLE MI10624672
N° MFRCVW30V2B6
Prix6,808.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de tour de refroidissement - 30 ch, 1755 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 286T , logement TEAO, 60 Hz, base 1775 tr/min
N° D’ARTICLE MI10624672
N° MFRCVW30V2B6
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
Votre prix6,808.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    286T
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    410 lb

Détails

  • Régime de base
    1775 tr/min
  • Type de boîtier
    TEAO
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382136697
  • Modèle
    GM20
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1755 tr/min
  • CUP_NON
    786382136697

Aperçu

Description du fabricant
CVW30V2B6 - 30 HP - TEAO-IP55 - 1775 tr/min