Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure1 po
- Diamètre intérieur3/4 po
- Longueur10 pi
- Pression de fonctionnement100 psi
- Diamètre extérieur1 po
- Épaisseur du mur1/8 po
Details
- CouleurEffacer
- Duromètre65A
- MatérielPVC
- Type de renforcementTresse en polyester
- Plage de température-40° à 140° F
Aperçu
Description du fabricant
ZUSA-HT-61 TUBULURE RENFORCÉE
- Ce PVC est renforcé par une tresse en polyester pour résister à des pressions plus élevées
- Le PVC est utilisé à des fins générales et peut résister à une vaste gamme de produits chimiques