Spécifications
Dimensions
- ContenuDWST08400, DWST08450, DWST08165
- Profondeur14.7500 po
- Hauteur16.2500 po
- Longueur24.5000 po
- Poids49.94 lb
- Largeur21.7500 po
Détails
- CouleurJaune
- Revêtement de finitionJaune/Noir
- Matériau du boîtierPlastique
- Comprend(1) DWST08400 Avec plateau amovible | (1) DWST08165 Avec 2 grandes tasses de rangement avec séparateurs amovibles
- MatérielPlastique
- Nombre de plateaux1
- CUP_NON076174834642
Aperçu
- Loquets latéraux à connexion automatique brevetés
- Loquets avant en métal deux pièces pour une durabilité accrue
- Homologué IP65 pour sa résistance à la poussière et à l’eau
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation