Motion
DJ20P2EP
Moteur de pompe à couplage fermé - 20 hp, 1775 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 256JP , logement ODP (Open Drip-Proof), 50/60 Hz, base 1465 tr/min
N° D’ARTICLE MI10636098
N° MFRDJ20P2EP
Prix2,986.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage fermé - 20 hp, 1775 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 256JP , logement ODP (Open Drip-Proof), 50/60 Hz, base 1465 tr/min
N° D’ARTICLE MI10636098
N° MFRDJ20P2EP
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
Prix2,986.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    256JP
  • Poids
    160 lb

Détails

  • Régime de base
    1465 tr/min
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382134273
  • Modèle
    HA69
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1775 tr/min
  • CUP_NON
    786382134273

Aperçu

Description du fabricant
DJ20P2EP 20HP 3PH ODP 1775 256JP FRAME